3M™ PPS™ Vaso presurizado (H/O) para pistola 3M™ Accuspray™, Mini, 177 ml, 16121

Número de artículo: 7000119727
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 unidades
  • Pasos del pedido: 4 unidades
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
Serie PPS
Denominación del fabricante 3M™ PPS™ Druckbecker für die 3M™ Accuspray™ Druckbecherpistole
Tipo de producto Pulverizador a presión
Capacidad 0,17 l
Aptitud para Líquidos agresivos
Características Con pistola pulverizadora

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000119727
EAN / GTIN 00051131161214
Número del fabricante 7000119727
Número L L01130 109940
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cazoleta a presión tipo H/O de PPS™ 3M™ está diseñada para materiales líquidos espesos y de alta viscosidad. Principalmente, se utiliza para materiales líquidos de alta viscosidad (como los recubrimientos de protección), para los que resulta necesaria la ayuda de la presión en los sistemas de aplicación alimentados por gravedad que brindan las ventajas del PPS™. Con las cazoletas a presión PPS™, podrá igualar con facilidad distintas texturas de revestimiento mediante tan solo pequeños ajustes, además de conseguir un acabado excepcional.

Ventaja:

  • Use la cazoleta a presión PPS™ como soporte para sujetar los vasos y tapas desechables PPS™.
  • Consiga distintas texturas de revestimiento fácilmente.
  • Benefíciese también de las ventajas de trabajar con el sistema PPS para los recubrimientos de protección.
  • Perfecto para una gran variedad de materiales, ya sean líquidos o muy viscosos (espesos).