Uchwyt na wkłady 3M™, do podwójnych wkładów o pojemności 200 ml, 02530

Nr art.: 7000119673
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria 3M™
Oznaczenie producenta 02530; Kartuschenhalter
Możliwość użycia do Puszki
Liczba uchwytów 8
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał stal
Liczba 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000119673
EAN / GTIN 00051131025301
Numer producenta 7000119673
Numer L L01130 109937
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zaprojektowany specjalnie z myślą o zwiększeniu wydajności Podstawową funkcją naszego uchwytu na wkłady 3M™ jest umożliwienie przechowywania w jednym miejscu wkładów 3M o pojemności 200 i 400 ml oraz aplikatorów. Dzięki temu solidnemu metalowemu uchwytowi są one zawsze pod ręką, a korzystanie z nich jest wygodne i bezproblemowe. Wkłady z pianką lub klejem są dzięki temu zawsze pod ręką i po użyciu można je ponownie zawiesić. Pozwala to na bardziej wydajne wykonywanie poszczególnych etapów pracy, w tym podczas spieniania okładzin drzwiowych, klejenia blach samochodowych, formowania SMC oraz naprawy elementów elastycznych. Uchwyt posiada osiem mocowań, które umożliwiają bezpieczne zawieszenie wkładów obok siebie. Dzięki temu zawsze na pierwszy rzut oka widać, co dokładnie zawiera każdy wkład. Wkłady można łatwo zamontować i zdemontować. Ponieważ dysze aplikacyjne znajdują się w pozycji pionowej, można je pozostawić zamontowane, co pozwala na natychmiastowe użycie. Solidna półka na górze zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania i umożliwia zamontowanie haków, na których z każdej strony można zawiesić pistolet aplikacyjny 3M. Montaż uchwytu na wkład jest równie prosty. Posiada sztywny metalowy tył z czterema podłużnymi otworami, dzięki czemu można go szybko i bezpiecznie zawiesić na ścianie warsztatu za pomocą zwykłych śrub z łbem walcowym lub gwoździ. 3M – nauka na rzecz lepszej pracy przy karoseriach Innowacje wykorzystywane przy opracowywaniu naszych klejów do napraw samochodowych znajdują również zastosowanie w naszych akcesoriach: Dzięki uchwytowi do wkładów 3M™ można efektywniej wykorzystywać wkłady 3M z pianką i klejem. Mówiąc najprościej: Jeśli uchwyt na wkłady można zamontować tak bez wysiłku, a korzystanie z różnych produktów i ich przechowywanie jest tak proste, to oferuje on coś więcej niż tylko miejsce do przechowywania. Zapewnia lepszą organizację całego zakładu, przyspiesza poszczególne etapy pracy i ogranicza ilość odpadów.

Zaleta:

  • Przeznaczone do kartuszy z pianką i klejem firmy 3M o pojemności 200 i 400 ml
  • Solidny metalowy uchwyt na wkłady wytrzyma nawet największe obciążenia w Twoim warsztacie
  • Kasety zawieszane są w poziomym rzędzie – pozwala to na szybką identyfikację zawartości i zwiększa wydajność
  • Wkłady zwisają pionowo – dysze aplikatora można pozostawić na miejscu, aby zaoszczędzić czas
  • Cztery otwory umożliwiają szybki i bezpieczny montaż na ścianie warsztatu