3M™ Suport cartuș, pentru cartușe duble de 200 ml, 02530

Cod articol.: 7000119673
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăți
  • Pași de comandă: 6 bucăți
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™
Denumirea producătorului 02530; Kartuschenhalter
Recomandat pentru Doze
Număr de suporturi 8
Tip produs Ştreang
Material oțel
Număr 1

Identificare și clasificare

Cod articol 7000119673
EAN / GTIN 00051131025301
Număr producător 7000119673
L-Număr L01130 109937
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Proiectat special pentru o productivitate mai mare Funcția de bază a suportului nostru pentru cartușe 3M™ este de a vă păstra cartușele și aplicatoarele 3M de 200 și 400 ml într-un singur loc. Dar cu acest suport metalic robust, acestea sunt întotdeauna comod și ușor la îndemână. Cartușele cu spume sau adezivi sunt imediat la îndemână și pot fi agățate din nou după utilizare. Acest lucru permite etape de lucru mai eficiente, inclusiv spumarea panourilor ușilor, lipirea panourilor vehiculelor, SMC sau repararea pieselor flexibile. Suportul are opt suporturi pentru a agăța cartușele în siguranță unul lângă altul. Acest lucru înseamnă că puteți vedea întotdeauna dintr-o privire exact ce conține fiecare cartuș individual. Cartușele sunt ușor de agățat și de scos. Deoarece sunt în poziție verticală, duzele de aplicare pot rămâne atașate, astfel încât să poată fi utilizate imediat. Un raft robust în partea superioară oferă spațiu suplimentar de depozitare și permite fixarea cârligelor pentru agățarea unui pistol aplicator 3M pe fiecare parte. Montarea suportului pentru cartușe este la fel de ușoară. Acesta are un spate metalic rigid cu patru orificii cu fantă, astfel încât să îl puteți agăța rapid și sigur pe peretele atelierului dvs. cu ajutorul unor simple șuruburi cu cap sau cuie. Știința 3M pentru o caroserie mai bună Inovațiile care stau la baza dezvoltării adezivilor noștri pentru reparații auto se regăsesc și în accesoriile noastre: cu suportul pentru cartușe 3M™, vă puteți utiliza mai eficient cartușele 3M cu spume și adezivi. Mai simplu spus, atunci când un suport pentru cartușe este atât de ușor de montat și face utilizarea și depozitarea diferitelor produse atât de simplă, acesta oferă mai mult decât un simplu spațiu de depozitare. Acesta permite întregii dvs. operațiuni să fie mai bine organizată, să lucreze mai rapid și să reducă deșeurile.

Avantaj:

  • Conceput pentru cartușe de spumă și adeziv 3M 200 și 400 ml
  • Suportul robust pentru cartușe metalice rezistă celor mai exigente cerințe din atelierul dvs
  • Cartușele sunt suspendate pe un rând orizontal, permițând identificarea rapidă a conținutului și o eficiență mai mare
  • Cartușele atârnă vertical – duzele aplicatorului pot fi lăsate atașate pentru a economisi timp
  • Patru orificii permit instalarea rapidă și sigură pe peretele atelierului