3M™ Portacartuchos, para cartuchos dobles de 200 ml, 02530

Número de artículo: 7000119673
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 unidades
  • Pasos del pedido: 6 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™
Denominación del fabricante 02530; Kartuschenhalter
Aptitud para Botes
Cantidad de alojamientos 8
Tipo de producto Soporte
Material acero
Cantidad 1

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000119673
EAN / GTIN 00051131025301
Número del fabricante 7000119673
Número L L01130 109937
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Especialmente diseñado para aumentar la productividad La función básica de nuestro soporte para cartuchos 3M™ es que le permite guardar en un solo lugar sus cartuchos 3M de 200 y 400 ml, así como sus aplicadores. Pero con este robusto soporte metálico, siempre estarán cómodamente al alcance de la mano. Los cartuchos con espumas o adhesivos están así inmediatamente a mano y pueden volver a colgarse después de su uso. Esto permite realizar los pasos de trabajo de forma más eficiente, incluso al espumar paneles de puertas, pegar chapas de vehículos, hacer SMC o reparar piezas flexibles. El soporte dispone de ocho soportes para colgar los cartuchos de forma segura uno al lado del otro. De este modo, siempre podrá ver de un vistazo exactamente lo que contiene cada cartucho. Los cartuchos se pueden colgar y descolgar fácilmente. Como están en posición vertical, las boquillas de aplicación pueden permanecer acopladas, lo que permite su uso inmediato. Una robusta superficie de apoyo en la parte superior ofrece espacio de almacenamiento adicional y permite la colocación de ganchos para colgar una pistola aplicadora 3M a cada lado. El montaje del soporte de cartuchos es igualmente sencillo. Dispone de una parte trasera metálica rígida con cuatro orificios alargados para poder colgarlo de forma rápida y segura en la pared de su taller con simples tornillos de cabeza o clavos. La ciencia de 3M para trabajar mejor en las carrocerías Las innovaciones que se aplican al desarrollo de nuestros adhesivos para la reparación de automóviles también se reflejan en nuestros accesorios: con el soporte para cartuchos 3M™, puede utilizar sus cartuchos de espumas y adhesivos 3M de forma más eficiente. En pocas palabras: si un soporte de cartuchos se monta tan fácilmente y facilita el uso y almacenamiento de diferentes productos, entonces ofrece algo más que espacio de almacenamiento. Permite una mejor organización de toda su empresa, pasos de trabajo más rápidos y menos residuos.

Ventaja:

  • Diseñado para 3M 200 y 400 ml de espuma y adhesivo cartuchos
  • El robusto soporte de cartucho metal soporta las demandas más exigentes en su taller
  • Los cartuchos están colgados en una fila horizontal, lo que permite una rápida identificación del contenido y una mayor eficiencia
  • El cartuchos cuelga verticalmente hacia abajo – las boquillas del aplicador se pueden dejar unidas para ahorrar tiempo
  • Cuatro agujeros permiten una instalación rápida y segura en la pared del taller