3M™ Držák kazety, pro 200ml dvojité kazety, 02530

Artiklové číslo: 7000119673
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™
Označení výrobce 02530; Kartuschenhalter
Vhodné pro Plechovky
Počet uchycení 8
Druh produktu držák
Materiál ocel
Počet 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000119673
EAN / GTIN 00051131025301
Číslo výrobce 7000119673
L-číslo L01130 109937
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Speciálně navrženo pro vyšší produktivitu Základní funkcí našeho držáku kazet 3M™ je udržet vaše kazety a aplikátory 3M 200 a 400 ml na jednom místě. S tímto robustním kovovým držákem je však máte vždy pohodlně a snadno po ruce. Kartuše s pěnami nebo lepidly jsou ihned po ruce a po použití je lze opět zavěsit. To umožňuje efektivnější pracovní kroky, včetně vypěňování dveřních výplní, lepení panelů vozidel, SMC nebo oprav pružných dílů. Držák má osm držáků pro bezpečné zavěšení kazet vedle sebe. To znamená, že vždy na první pohled přesně vidíte, co každá jednotlivá kazeta obsahuje. Kazety lze snadno zavěsit a sundat. Protože jsou ve svislé poloze, mohou aplikační trysky zůstat připevněny, takže je lze okamžitě použít. Robustní polička na horní straně poskytuje další úložný prostor a umožňuje připevnění háčků pro zavěšení aplikační pistole 3M na každé straně. Stejně snadná je i montáž držáku kazet. Má pevnou kovovou zadní stranu se čtyřmi otvory s drážkami, takže jej můžete rychle a bezpečně zavěsit na stěnu dílny pomocí jednoduchých vrutů s krytkou nebo hřebíků. Věda 3M pro lepší karosářské práce Inovace, které jsou součástí vývoje našich lepidel pro opravy automobilů, najdete i v našem příslušenství: s držákem kazet 3M™ můžete své kazety 3M s pěnami a lepidly používat efektivněji. Jednoduše řečeno, když je držák kartuší tak snadno nasaditelný a umožňuje tak jednoduché používání a skladování různých produktů, nabízí více než jen úložný prostor. Umožňuje lepší organizaci celého provozu, rychlejší práci a snížení množství odpadu.

Výhoda:

  • Určeno pro 3M 200 a 400 ml pěna a lepidlo kartuše
  • Robustní držák kazety kov odolává nejnáročnějším požadavkům ve vaší dílně
  • kartuše jsou zavěšeny v horizontální řadě, což umožňuje rychlou identifikaci obsahu a větší efektivitu
  • kartuše visí svisle dolů – trysky aplikátoru lze ponechat připevněny, aby se ušetřil čas
  • Čtyři otvory umožňují rychlou a bezpečnou instalaci na stěnu dílny