• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kartuschenhalter, für 200ml Doppelkartuschen, 02530

Artikel-Nr.: 7000119673
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™
Herstellerbezeichnung 02530; Kartuschenhalter
geeignet für Dosen
Anzahl Aufnahmen 8
Produktart Halter
Material Stahl
Anzahl 1

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000119673
EAN / GTIN 00051131025301
Herstellernummer 7000119673
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell auf höhere Produktivität ausgelegt Die grundsätzliche Funktion unseres 3M™ Kartuschenhalters ist, dass Sie damit Ihre 3M Kartuschen mit 200 und 400 ml sowie Ihre Applikatoren an einem Ort aufbewahren können. Aber mit diesem robusten Metallhalter sind diese auch immer bequem und problemlos griffbereit. Kartuschen mit Schaumstoffen oder Klebstoffen sind so sofort zur Hand und können nach der Verwendung wieder aufgehängt werden. Das ermöglicht effizientere Arbeitsschritte, einschließlich beim Aufschäumen von Türbeplankungen, beim Verkleben von Fahrzeugblechen, beim SMC oder bei der Reparatur flexibler Teile. Der Halter verfügt über acht Halterungen, um Kartuschen sicher nebeneinander aufzuhängen. So können Sie immer auf einen Blick genau erkennen, was jede einzelne Kartusche enthält. Die Kartuschen lassen sich einfach auf- und abhängen. Da sie sich in einer senkrechten Position befinden, können die Auftragsdüsen aufgesteckt bleiben, so dass eine sofortige Verwendung möglich ist. Ein robuste Ablagefläche auf der Oberseite bietet zusätzlichen Stauraum und ermöglicht das Anbringen von Haken, mit denen auf jeder Seite eine 3M Applikatorpistole aufgehängt werden kann. Die Montage des Kartuschenhalters ist ebenso einfach. Er verfügt über eine starre Metallrückseite mit vier Langlöchern, sodass sie ihn schnell und sicher an Ihrer Werkstattwand mit einfachen Kopfschrauben oder Nägeln aufhängen können. 3M Wissenschaft für ein besseres Arbeiten an Karosserien Die Innovationen, die in die Entwicklung unserer Klebstoffe zur Autoreparatur eingehen, finden sich auch in unserem Zubehör wieder: mit dem 3M™ Kartuschenhalter können Sie Ihre 3M Kartuschen mit Schaumstoffen und Klebstoffen effizienter verwenden. Ganz einfach ausgedrückt: Wenn sich ein Kartuschenhalter so mühelos montieren lässt und die Verwendung und Aufbewahrung verschiedener Produkte so einfach macht, dann bietet er mehr als nur Stauraum. Er ermöglicht für Ihren gesamten Betrieb eine bessere Organisation, schnellere Arbeitsschritte und reduziert den Ausschuss.

Vorteil:

  • Auslegt auf 3M Schaumstoff- und Klebstoff-Kartuschen mit 200 und 400 ml
  • Der robuste Metall-Kartuschenhalter hält den größten Beanspruchungen in Ihrer Werkstatt stand
  • Die Kartuschen werden in einer waagerechten Reihe aufgehängt – das ermöglicht ein schnelles Erkennen des Inhalts und mehr Effizienz
  • Die Kartuschen hängen senkrecht herab – die Applikatordüsen können aufgesteckt bleiben, um Zeit zu sparen
  • Vier Löcher erlauben eine schnelle, sichere Montage an der Werkstattwand

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb