3M™ SFTW-202A Cienkościenna rurka termokurczliwa, biała, 76/38 mm, 25 m

Nr art.: 7000098942
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria SFTW-202A
Oznaczenie producenta SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Opakowanie luzem
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Białe
Klasa wytrzymałości średnia wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Do materiału z tworzywa sztucznego
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000098942
EAN / GTIN 08712403030110
Numer producenta 7000098942
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurka termokurczliwa 3M™ SFTW-202A to cienkościenna rurka termokurczliwa wykonana ze zmodyfikowanej, sieciowanej promieniowaniem poliolefiny, charakteryzująca się współczynnikiem kurczliwości wynoszącym dwa do jednego. Elastyczna rurka termokurczliwa nadaje się do stosowania na wszystkich kablach z izolacją z tworzywa sztucznego i kablach masowych, zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i podziemnych. Jednocześnie spełnia on również ekstremalne wymagania stawiane w branżach takich jak technika morska, lotnictwo, kolej i wojsko. Ta wyjątkowo trwała rurka termokurczliwa jest odporna na promieniowanie UV oraz na działanie wielu substancji chemicznych. Można go stosować w zakresie temperatur od –55 °C do +135 °C. Rurka termokurczliwa jest zgodna z dyrektywą RoHS, a wszystkie wersje, z wyjątkiem przezroczystej, są samogasnące. Rurka termokurczliwa spełnia ponadto normy testowe MIL-I-23053/5 klasa 1, 2, 3, UL 224 AFT 125°C (z wyjątkiem wersji przezroczystej), Def Stan 59-97/3 typ 2A i B, DIN-VDE 0341 T9005, VG 95353/5 A i B, CSA oraz UL.

Zaleta:

  • Zakres temperatury: -55°C–+135°C
  • wskaźnik spadku: 2:1
  • Zakres średnic od 1,2 mm do 102,0 mm
  • Elastyczność
  • Odporny na korozję miedzi
  • Duża elastyczność w niskich temperaturach
  • Dobra odporność chemiczna
  • Samogasnący
  • Odporny na grzyby
  • Materiał węża: Poliolefina, bardzo elastyczna

Zalecenie:

  • izolacja elektryczna
  • Ochrona przed czynnikami mechanicznymi
  • Oznaczenia kolorystyczne

Z tej samej serii "SFTW-202A" Zobacz wszystkie