Exécution:
Couleur du produit : blanc
Taux de rétraction : 2:1
Longueur totale : 25 m
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Description:
La 3M™ SFTW-202 est utilisée pour la réalisation d`isolations et protections dans les industries électronique, ferroviaire, aérospatiale, pétrolière ou militaire.
Caractéristique(s):
Plage de température : -55°C - +135°C
Plage de diamètres de 1.2 mm à 102.0 mm
Flexible
Résistant à la corrosion du cuivre
Grande flexibilité à basse température
Bonne résistance chimique
Auto-extinguible
Résistant à l'attaque de champignons
Matériau du tuyau : polyoléfine, hautement flexible
Remarque(s):
Isolation électrique
Protection contre les influences mécaniques
Marquage de couleur