3M™ SFTW-202A Tenkostěnná smršťovací hadička, bílá, 76/38 mm, 25 m

Artiklové číslo: 7000098942
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada SFTW-202A
Označení výrobce SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Obal volné
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Bílá
Třída pevnosti střední pevnost
Minimální teplota použití -55 °C
Vhodné pro materiál plast
Maximální odolnost vůči teplotě 135 °C
Druh produktu Těsnicí páska
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000098942
EAN / GTIN 08712403030110
Číslo výrobce 7000098942
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ SFTW-202A je tenkostěnná teplem smrštitelná hadička vyrobená z modifikovaného polyolefinu, který je propojen s radiací a má smršťovací rychlost 2 až 1. Ohebná teplem smrštitelná hadička je vhodná pro použití na všech plastových a zemských kabelech pro venkovní i podzemní instalace. Splňuje také extrémní požadavky offshore technologií, letectví, železnice a armády. Tepelně smrštitelná hadička odolná proti stárnutí je odolná proti UV záření a odolná vůči mnoha chemickým vlivům. Může být použit v teplotním rozsahu od –55 °C do +135 °C. teplem smrštitelná hadička je v souladu s RoHS a všechny varianty kromě průhledných hadiček jsou samozhášivé. Smršťovací trubky jsou také v souladu se zkušebními normami MIL-i -23053/5 třídy 224, 2, 3, UL 1 AFT 125°C (ne průhledná verze), Def Stan 59-97/3 typ 2A&B, DIN-VDE 0341 T9005, VG 95353/5 A A B, CSA a UL.

Výhoda:

  • Teplotní rozsah: -55°C+135°C.
  • Rychlost smrštění: 2:1
  • Rozsah průměrů od 1,2 mm do 102,0 mm
  • Flexibilní
  • Odolnost proti korozi mědi
  • Vysoká flexibilita při nízkých teplotách
  • Dobrá chemická odolnost
  • Samozhášecí
  • Odolný proti plísňovým infektům
  • Materiál hadice: Polyolefin, vysoce flexibilní

Doporučení:

  • Elektrická izolace
  • Ochrana před mechanickými vlivy
  • Barevné kódování