3M™ SFTW-202A Cienkościenna rurka termokurczliwa, czarna, 19/9,5 mm, 25 m

Nr art.: 7000098995
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria SFTW-202A
Oznaczenie producenta 3M™ SFTW-202A Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS; Oznaczenie CE
Kolor Czarny
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 135 °C
Do materiału zastosowanie uniwersalne
Właściwości uszczelnienia Odporność na starzenie; odporność na działanie chemikaliów; odporność na wibracje; odporność na wilgoć; odporność na wpływy atmosferyczne
Maksymalna odporność na temperaturę do 135 °C
Rodzaj produktu Taśma uszczelniająca
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000098995
EAN / GTIN 08712403052198
Numer producenta 7000098995
Numer L L01310 1933
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Rurki termokurczliwe 3M™ SFTW-202A są oznaczone kolorami, co pozwala na szybką i łatwą identyfikację żył. Ten odporny na rozrywanie i trudnopalny wąż służy jako osłona termokurczliwa oraz izolacja elektryczna na połączeniach kabli lub końcówkach. Węże o współczynniku rozszerzalności wynoszącym 2:1 charakteryzują się dużą twardością mechaniczną, łatwo się na nich pozostawia ślady i są odporne na odkształcenia na zimno. Wąż idealnie nadaje się do lekkich osłon wiązek kablowych, osłon ognioodpornych, oznaczania kabli, wiązania kabli oraz pakowania komponentów. Jest odporny na temperatury w zakresie od -55 do 135°C. Ponadto posiada certyfikat UL, certyfikat BWB zgodnie z normą K16/99085, został przetestowany zgodnie z normą IEC 60684-2-212 Typ A, posiada certyfikat VDE i jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Równoważy właściwości elektryczne, fizyczne i chemiczne w różnych zastosowaniach przemysłowych
  • Zapewnia ochronę przed kurczeniem się oraz odciążenie przewodów, połączeń lutowanych, zacisków i złączy
  • Nadaje się jako lekka osłona wiązek przewodów, do oznaczania i wiązania żył oraz do pakowania elementów
  • Wykonane z elastycznej poliolefiny
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -55 do 135 °C.
  • Wąż trudnopalny, przystosowany do zastosowań przy napięciu 600 V
  • Dobra odporność chemiczna
  • Samogasnący
  • Odporny na grzyby
  • Materiał węża: Poliolefina, bardzo elastyczna

Zalecenie:

  • izolacja elektryczna
  • Ochrona przed czynnikami mechanicznymi
  • Oznaczenia kolorystyczne