3M™ SFTW-202A Dunwandige Krimpkous, Wit, 76/38 mm, 25 m

Artikelnummer: 7000098942
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000098942
EAN/GTIN 08712403030110
Nummer fabrikant 7000098942

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: wit
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 25 m
Flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

3M™ SFTW-202 Krimpkous is een zeer flexibele, snel krimpende kous, met goede eigenschappen. Deze standaard krimpkous is te verkrijgen op grote en middel grote rollen. Met uitstekende chemische en thermische weerstand is het in staat om te voldoen aan de strengste eisen van de luchtvaart, militaire, offshore en spoorweg industrieën.

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -55°C - +135°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 1,2 mm tot 102,0 mm
Flexibel
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand
Zelfdovend
Bestand tegen schimmelaantasting
Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

Tip:

Elektrische isolatie
Bescherming tegen mechanische schokken
Kleurcodering