{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
6890
|
|
| Herstellerbezeichnung |
Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
|
|
| Farbe |
transparent
|
|
| Anzahl Klebebänder |
1 St.
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
|
| Produktart |
Klebebänder
|
|
| Klebebandart |
Einseitig
|
|
| Trägermaterial |
PVC-Folie
|
|
| Klebemasse |
Naturkautschuk
|
|
| Klebekraft auf Stahl |
5,5 N/mm
|
|
| Dehnungsfähigkeit |
70 %
|
|
| Zugfestigkeit |
143 N/mm
|
|
| Anwendung |
Abdichten; Verkleben; Verpacken
|
|
| Eigenschaften |
chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar; leises abrollen
|
|
| Länge L |
66 m
|
|
| Breite B |
38 mm
|
|
| Stärke S |
0,05 mm
|
| Artikelnummer | 7000095258 | |
| EAN / GTIN | 08000280426981 | |
| Herstellernummer | 7000095258 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |