{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 6890 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890 | |
| Culoarea | transparent | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie PVC | |
| Adeziv | Cauciuc natural | |
| Forța adezivă pe oțel | 5,5 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 70 % | |
| Rezistența la tracțiune | 143 N/mm | |
| Aplicaţie | Montare; Pakowanie; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Cu rezistenţă la substanţe chimice; Derulare fără zgomot; Rezistent la umezeală; Se rupe uşor cu mâna | |
| Lungime L | 66 m | |
| Lăţime B | 38 mm | |
| Concentrație S | 0,05 mm |
| Cod articol | 7000095258 | |
| EAN / GTIN | 08000280426981 | |
| Număr producător | 7000095258 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |