{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie |
6890
|
|
| Denominación del fabricante |
Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
|
|
| Color |
transparente
|
|
| Cantidad de cintas adhesivas |
1 ud.
|
|
| Contenido |
Parte única
|
|
| Tipo de producto |
Cintas adhesivas
|
|
| Tipo de cinta adhesiva |
De un lado
|
|
| Material de base |
Película de PVC
|
|
| Masa adhesiva |
Caucho natural
|
|
| Fuerza de adherencia sobre acero |
5,5 N/mm
|
|
| Capacidad de estiramiento |
70 %
|
|
| Resistencia a la tracción |
143 N/mm
|
|
| Aplicación |
Embalar; Montaje; Pegar
|
|
| Características |
Desarrollo silencioso; Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; resistente a los productos químicos
|
|
| Longitud L |
66 m
|
|
| Anchura B |
38 mm
|
|
| Espesor S |
0,05 mm
|
| Número de artículo | 7000095258 | |
| EAN / GTIN | 08000280426981 | |
| Número del fabricante | 7000095258 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |