Lepicí páska Scotch® PVC Packaging 6890, průhledná, 38 mm x 66 m , 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000095258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
6890
Označení výrobce
Scotch® PVC Verpackungsklebeband 6890; Scotch® Verpackungsklebeband 6890
Barva
Transparentní
Počet lepicích pásek
1 ks
Obsah
Jednotlivý díl
Druh produktu
Lepicí pásky
Druh lepicí pásky
Jednostranné
Nosný materiál
PVC fólie
Lepicí hmota
Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel
5,5 N/mm
Roztažnost
70 %
Pevnost v tahu
143 N/mm
Použití
Balit; Slepit; Upevnit
Vlastnosti
Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; Tiché odvíjení; odolné vůči chemikáliím
Délka L
66 m
Šířka B
38 mm
Tloušťka S
0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095258
EAN / GTIN 08000280426981
Číslo výrobce 7000095258
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

PVC podkladový materiál je odolný proti vlhkosti a chemikáliím, může být ručně odtržen a zajišťuje tiché odvíjení. Speciální složení lepidla zajišťuje vysokou okamžitou přilnavost k dřevovláknité desce. Balicí páska 6890 je vhodná pro použití v horkém smršťování.

Výhoda:

  • Pro utěsňování obalů, kombinování, upevňování, zpevňování, utěsnění v procesu smršťování tepla a svazkování lehkých obalů
  • Může být odtržen rukou bez dávkovače
  • Nižší hladiny hluku v pracovní oblasti
  • Klidně rolování
  • Může být vytržena rukou

Doporučení:

  • Vhodné pro utěsnění středně těžkých až těžkých kartonových krabic
  • Pro smršťování tepla a svazování lehkých obalů