Scotch® Crepe Masking Tape 202, Beige, 30 mm x 50 m, 0.17 mm

Nr art.: 7000088544
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 32 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 32 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch® 202
Oznaczenie producenta Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Maks. odporność na temperaturę 120 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość 50 m
Szerokość 30 mm
Grubość 0,17 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088544
EAN / GTIN 05010027819566
Numer producenta 7000088544
Numer L L01310 840
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Meet the requirements for a wide range of applications with Scotch® High Strength Paper Masking Tape 202. Our tape has a heavy, thick, crepe paper backing and natural rubber adhesive that gives good, instant adhesion and excellent holding power. It’s ideal as a high performance paint masking tape to create sharp paint lines. It’s easy to tear and has exceptional transfer resistance for clean removal from difficult surfaces.

Zaleta:

  • Get sharp paint lines
  • Apply for good, instant adhesion and excellent holding power
  • Cleanly remove from difficult surfaces
  • Exceptional transfer resistance for clean removal from ‘difficult to remove from’ surfaces
  • Easy-to-tear design provides simple application

Zalecenie:

  • Use for creating sharp paint lines