{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Scotch® 202 | |
| Denominación del fabricante | Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | Color beis | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Papel | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 120 grados | |
| Intervalo de aplicación | Interior | |
| Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Eliminación sin residuos | |
| Longitud | 50 m | |
| Anchura | 30 mm | |
| Espesor | 0,17 mm |
| Número de artículo | 7000088544 | |
| EAN / GTIN | 05010027819566 | |
| Número del fabricante | 7000088544 | |
| Número L | L01310 840 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |