{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch® 202 | |
| Oznaczenie producenta | Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Beżowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Papier | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Maks. odporność na temperaturę | 120 stopni | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 18 mm | |
| Grubość | 0,17 mm |
| Numer artykułu | 7100041928 | |
| EAN / GTIN | 04046719925742 | |
| Numer producenta | 7100041928 | |
| Numer L | L01310 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |