Krepová maskovací Scotch® 202, béžová, 30 mm x 50 m

Č. pol.: 7000088544
  • Minimálne množstvo objednávky 32 kusov
  • Kroky objednávky: 32 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000088544
EAN/GTIN 05010027819566
Číslo výrobcu 7000088544
Číslo L L01310 840

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Světle hnědá
Odolné vůči vlhkému povrchu
Celková délka 50 m
Celková šířka: 30 mm
Krátkodobá teplotní odolnost až do 120 °C (30 min)

Popis:

Polykarbonátová fólie pro vedení, distribuci nebo rozptyl světla. Pro ploché světelné boxy, světelné trubice nebo plošná světla. Transparentní, jedna strana hladká a lesklá, druhá strana s podélnými hranoly 90°.

Charakteristika:

tlumící
Dobrá odnímatelnost i na kritických površích, jako jsou těsnění EPDM
Díky vysoké tažnosti vhodné pro kulovité povrchy

Poznámka:

Zakryjte při lakování a lakování
Vhodný pro venkovní použití.