Uitvoering:
Productkleur: Huidskleur
Bestand tegen nat slijpen
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 30 mm
Kortstondige temperatuurbestendigheid tot 120°C (30 min.)
Omschrijving:
3M ™ Afplaktape 202 is een hoge kwaliteit tape met een zware, dikke, crêpepapier rug die scherpe verflijnen biedt. Ontworpen met een natuurlijke rubber lijm. Deze afplaktape beschikt over een goede, directe hechting. Een geweldige oplossing voor een breed scala aan toepassingen.
Kenmerk:
Conform
Bestand tegen nat schuren
Goed verwijderbaar, zelfs op kritische oppervlakken zoals EPDM-afdichtingen
Geschikt voor bolvormige oppervlakken dankzij de grote vervormbaarheid
Tip:
Afplakken tijdens verven en lakken
Niet geschikt voor gebruik buitenshuis