Taśma maskująca 3M™ 2693 o wysokiej wydajności, kolor brązowy, 24 mm x 55 m, grubość 0,20 mm

Nr art.: 7000088348
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693; Scotch® High Performance Masking Tape 2693
Kolor Beżowy
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Krepa
Odporność na temperaturę do 120 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Dobre przyleganie; Odbija ciepło; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 55 m
Szerokość B 24 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088348
EAN / GTIN 50021200376295
Numer producenta 7000088348
Numer L L01130 110564
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Do prac związanych z samochodami osobowymi, ciężarówkami i autobusami należy stosować taśmę maskującą Scotch® High Performance 2693 o wydajności. Nasza taśma klejąca została opracowana z myślą o stosowaniu w bardzo agresywnych warunkach w temperaturze pokojowej oraz w wysokich temperaturach. Jest to wytrzymała taśma maskująca z papieru mini-krepowego, która doskonale nadaje się do większości prac lakierniczych i charakteryzuje się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na odklejanie się. Dzięki temu uzyskuje się czyste, ostre kontury kolorów. Nasza taśma łatwo się odrywa, a jej tylna strona jest antypoślizgowa. Umożliwia to odrywanie kawałka z rolki w sposób kontrolowany, co zapewnia jego równomierne rozłożenie.

Zaleta:

  • Wysoka siła przytrzymująca przeciwdziałająca siłom odrywającym, dzięki czemu powstają czyste, ostre krawędzie farby
  • Doskonale nadaje się jako taśma maskująca podczas nakładania lakierów o wysokiej zawartości części stałych oraz bezbarwnych lakierów uretanowych w przemyśle motoryzacyjnym
  • Miękki nośnik z papieru krepowanego, elastyczny i dopasowujący się do narożników
  • Materiał nośny, który łatwo się odrywa, jest odporny na rozdarcia i można go usunąć w całości
  • Kontrolowane i płynne toczenie, zapobiega niekontrolowanemu zerwaniu

Zalecenie:

  • Zastosowanie w wysokich temperaturach w samochodach osobowych, ciężarówkach i autobusach