Ruban de masquage haute performance 3M™ 2693

Réf.: 7000088348
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 unités
  • Etapes de la commande : 36 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant 3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693; Scotch® High Performance Masking Tape 2693
Couleur beige
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat crêpé
Résistance aux températures max. 120 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; réfléchissement de la chaleur; résistant aux intempéries; souplesse
Longueur L 55 m
Largeur B 24 mm
Epaisseur S 0,2 mm

Identification et classification

Référence article 7000088348
EAN / GTIN 50021200376295
Réf. fabricant 7000088348
Article hors catalogue L01130 110564
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Notre Ruban de masquage haute performance Scotch® 2693 offre un haut niveau de performance de masquage peinture avec des peintures à haute teneur en matière sèche et des vernis à base polyuréthane utilisés dans l'industrie du transport. Sa performance résiste aux applications et aux cycles de cuisson les plus exigeants. Se retire facilement et proprement, dans des conditions chaudes ou froides, de la plupart des surfaces, sans transfert d'adhésif. Le Ruban de masquage Scotch® 2693 a été testé en laboratoire sur des panneaux en acier peints et se décolle proprement après des températures de cuisson allant jusqu'à 325 °F/163 °C pendant 30 minutes maximum. Notre ruban présente également une forte résistance au transfert d'adhésif sur les moules en caoutchouc pour l'automobile, lorsqu'il est retiré à température ambiante. Bien sûr, les performances réelles en termes de température et de temps peuvent être supérieures ou inférieures pour une application donnée. Il offre également d'excellentes propriétés de conformabilité et de déchirure pour les surfaces peintes irrégulières. La douceur du support rend ce ruban très facile d'emploi. De plus, une excellente résistance à l'écaillage et une construction avec un support solide permettent un retrait facile. Le support en papier crêpé se déchire facilement, et offre une bonne conformabilité. L'adhésif en caoutchouc naturel colle bien au papier, au métal, aux cloisons sèches, au bois et aux surfaces peintes avec une performance qui résiste au décollage et à la torsion. Dans les conditions d'utilisation normales, notre ruban peut être enlevé d'un seul coup et résiste au déchirement. Le ruban de masquage a été conçu spécialement pour aider à protéger les surfaces environnantes de la survaporisation, permettre de réaliser des lignes de peinture propres et s'enlever facilement et proprement une fois le travail terminé. Le support, généralement en papier crêpé, colle lorsqu'il est appliqué sur des courbures et surfaces irrégulières sans se décoller ou se tordre. Divers rubans de masquage sont conçus pour différentes applications et doivent être enlevés dans la plage de temps spécifiée. Un ruban très mince ou mal fabriqué peut se déchirer en étant déroulé du rouleau ou en étant retiré après usage. Nous concevons nos rubans de masquage afin qu'ils adhèrent bien, résistent aux solvants ou à l'eau contenue dans les peintures et qu'ils soient assez solides pour suspendre une bâche en plastique, tout en se retirant proprement sans endommager le substrat. Ces produits se déchirent à la main sans besoin d'outil spécifique. Certains ont une résistance à la traction suffisante pour des applications commerciales et industrielles légères, ce qui les rend utiles pour le conditionnement, l'étiquetage, l'étanchéité, les réparations temporaires, le marquage des voies, le jointage et la protection des surfaces. Le ruban de masquage classique en papier crêpé est de couleur brun clair, mais nos rubans de masquage sont disponibles dans diverses autres couleurs et formulations pour répondre aux applications spécifiques et générales. Il convient de noter que de nombreux rubans de masquage en papier crêpé fonctionnent mieux pour des applications en intérieur et peuvent être difficiles à enlever après une exposition au soleil. Beaucoup de ces rubans ont également une durée de conservation de 12 mois, au-delà de laquelle une performance de fonctionnement optimale ne peut être garantie. Un rouleau de ruban de masquage est un article de base pour utilisation dans n'importe quel secteur industriel : construction, logistique stockage, militaire, maritime, transport maritime ou vente au détail.

Avantage(s):

  • Performance élevée, permettant de réaliser des lignes de peinture propres et nettes
  • Offre une performance élevée de masquage peinture avec des peintures à haute teneur en matière sèche et des vernis à base de polyuréthane utilisés dans l'industrie du transport.
  • Le support en papier crêpé lisse s'adapte et conserve son intégrité lorsqu'il est utilisé dans les coins
  • Le support est facile à déchirer, et se retire d'un seul coup
  • Le ruban se déroule bien à partir du rouleau et le risque de déchirure prématurée est faible

Recommandation(s):

  • Utilisé pour les applications automobiles, camions et bus à haute température