Descriere:
Utilizați banda de mascare Scotch® High Performance 2693 pentru aplicații auto, camioane și autobuze. Banda noastră adezivă este concepută pentru a fi utilizată la temperaturi foarte agresive ale camerei și la temperaturi ridicate. Este o bandă de mascare robustă, realizată din hârtie creponată mini, care este potrivită pentru majoritatea lucrărilor de vopsire și oferă un Power de înaltă rezistență, care este protejat împotriva ridicării. Acest lucru are ca rezultat linii de culoare clare și curate. Banda noastră adezivă este ușor de rupt și anti-alunecare prin spate. Acesta permite ca o bucată de derulare controlată să fie trasă de pe rolă și distribuită uniform.
Avantaj:
- Forță de menținere ridicată împotriva forțelor de decojire, rezultând margini de culoare curate și ascuțite
- Foarte potrivit ca o bandă de mascare pentru prelucrarea vopselelor cu un conținut ridicat de substanțe solide și lacuri uretanice clare în industria auto
- Suport de hârtie creponată moale, adaptabil și maleabil în jurul colțurilor
- Material purtător ușor de rupt, rezistent la rupere, detașabil într-o singură bucată
- Derularea controlată și ușoară, evită demolarea necontrolată
Recomandare:
- Utilizat pentru aplicații auto, camioane și autobuze la temperaturi ridicate