3M™ Cinta de Enmascarado de Altas Prestaciones 2693

Número de artículo: 7000088348
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693; Scotch® High Performance Masking Tape 2693
Color beis
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Crepé plano
Resistencia a la temperatura máx. 120 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Marcación; Trabajos de cubrimiento
Características Desgarrable a mano; Resistente a la humedad; Resistente al calor; resistente a la corrosión atmosférica
Longitud L 55 m
Anchura B 24 mm
Espesor S 0,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000088348
EAN / GTIN 50021200376295
Número del fabricante 7000088348
Número L L01130 110564
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de enmascarado de altas prestaciones Scotch® 2693 ofrece gran rendimiento y poder de sujeción en tareas exigentes de uso y curado a altas temperaturas de pinturas con un porcentaje elevado de sólidos y lacas transparentes de poliuretano utilizadas en el sector del transporte. Se retira de forma limpia de la mayoría de las superficies a bajas o altas temperaturas sin transferencia de adhesivo. La cinta de enmascarado de altas prestaciones Scotch® 2693 ha sido probada en laboratorios, en paneles de acero pintado. Dichas pruebas demostraron que la cinta puede retirarse limpiamente a temperaturas de curado de hasta 163° C durante hasta 30 minutos. También demostró alta resistencia a transferencia de adhesivo en moldes de caucho en el sector de la automoción, al retirarla a temperatura ambiente. La temperatura y el tiempo de rendimiento pueden variar en función de cada aplicación específica. También es muy adaptable y resistente al desgarro, para usarla en superficies de pintado irregular. Esta cinta es muy fácil de usar gracias a la suavidad de su soporte. Además, es fácil de retirar sin desgarrarse gracias a su excelente resistencia al descamado de pinturas y su fabricación con un sólido soporte de papel crepé que se rasga fácilmente; es moderadamente adaptable y se despega de manera limpia. El adhesivo de caucho natural se une bien a papel, metal, yeso, madera y superficies pintadas; ofrece un poder de sujeción fiable y no se despega de los bordes ni se curva. En condiciones de trabajo normales, nuestra cinta se retira en una sola pieza y es resistente a desgarros. Esta cinta ha sido desarrollada específicamente para proteger superficies de excesos de pulverización, proporcionar líneas de pintura definidas y retirarla limpia y fácilmente una vez terminado el trabajo. El soporte, por lo general de papel crepé, se pega al aplicar la cinta a superficies curvas e irregulares sin despegarse de los bordes ni curvarse. Las diversas cintas de enmascarado disponibles están diseñadas para distintos usos y deben retirarse en los intervalos de tiempo específicos de cada una. Las cintas fabricadas de forma deficiente o muy finas pueden desgarrarse al despegarse del rollo o al retirarlas después de usarlas. Nuestras cintas de enmascarado se adhieren bien, son resistentes a los disolventes o el agua de la pintura y lo suficientemente robustas como para colgar láminas de plástico y retirarlas limpiamente sin necesidad de dañar la superficie a la que se adhieren. Estos productos se pueden rasgar con la mano, así que no es necesario usar herramientas adicionales. Algunas cintas tienen resistencia a tracción suficiente como para usarlas en tareas comerciales e industriales ligeras, como agrupar, etiquetar, sellar, reparar temporalmente, marcar caminos, empalmar y proteger superficies. Esta cinta de enmascarado clásica de papel crepé es de color marrón claro, pero nuestras cintas de enmascarado están disponibles en distintos colores y fórmulas para tareas generales y específicas. Es importante tomar en cuenta que muchas de las cintas de enmascarado de papel crepé rinden mejor en aplicaciones de interiores y es probable que se dificulte su retirada si se han expuesto antes a la luz del sol. Muchas de estas cintas también tienen una vida de almacenamiento de 12 meses. Pasado ese tiempo, no es posible garantizar su rendimiento. Las cintas de enmascarado son una herramienta básica en cualquier caja de herramientas o en cualquier lista de materiales en los sectores de la construcción, almacenamiento, militar, naval, transporte o comercio minorista.

Ventaja:

  • Alto poder de sujeción que evita el despegado de bordes, lo que da como resultado líneas de pintura definidas.
  • Alto rendimiento en tareas de enmascarado al usar pinturas con un porcentaje elevado de sólidos y lacas transparentes de poliuretano propias del sector del transporte
  • Su suave soporte de papel crepé se adapta y no se rompe al adherirse adaptándose a esquinas
  • El soporte es fácil de rasgar, no se desgarra y se retira en una sola pieza
  • Se despega del rollo de forma controlada y uniforme y es menos probable que se rasgue

Recomendación:

  • Utilizado para aplicaciones automotrices, de camiones y autobuses de alta temperatura