• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693, Tan, 24 mm x 55 m, 0.20 mm

Artikel-Nr.: 7000088348
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 3M™ Hochleistungs-Abdeckband 2693; Scotch® High Performance Masking Tape 2693
Farbe beige
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Flachkrepp
Temperaturbeständig bis 120 Grad
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Anwendung Abdeckarbeiten; Markieren
Eigenschaften anschmiegsam; handeinreißbar; hitzerefklektierend; witterungsbeständig
Länge L 55 m
Breite B 24 mm
Stärke S 0,2 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000088348
EAN / GTIN 50021200376295
Herstellernummer 7000088348
L-Nummer L01130 110564
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Scotch® High Performance Masking Tape 2693 für Kfz-, Lkw- und Busanwendungen. Unser Klebeband wurde für den Einsatz bei sehr aggressiven Raumtemperatur und hohen Temperaturen entwickelt. Es handelt sich um ein robustes Abdeckband aus Mini-Krepp-Papier, das sich gut für die meisten Lackierarbeiten eignet und ein hochfestes Power bietet, das gegen Anheben geschützt ist. Dies führt zu sauberen, scharfen Farblinien. Unser Klebeband ist leicht zu reißen und rutschfest durch die Rückseite. Es ermöglicht ein Abziehen eines Stücks mit kontrolliertem Abwickeln von der Rolle, das gleichmäßig verteilt wird.

Vorteil:

  • Hohe Haltekraft gegen ablösende Kräfte, sodass saubere, scharfe Farbkanten entstehen
  • Sehr gut geeignet als Abdeckband bei der Verarbeitung von Lacken mit hohem Feststoffgehalt und Urethan-Klarlacken in der Fahrzeugindustrie
  • Weicher Krepppapier-Träger, anpassungsfähig und um Ecken formbar
  • Leicht abzureißendes, einreißfestes Trägermaterial, am Stück entfernbar
  • Kontrolliertes und leichtes Abrollen, vermeidet unkontrollierten Abriss

Empfehlung:

  • Verwendung für hohe Temperaturen bei Kfz-, Lkw- und Busanwendungen