3M™ Absorbente de Hidrocarburos T-270, 200 mm de diámetro, 3 m, 4/caja

Número de artículo: 7000088229
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ Ölbindevlies
Denominación del fabricante Schlauch T-270; Schlauch T-270GA
Material Polipropileno (PP)
Longitud 3 m
Anchura 0,2 m
Cantidad 4 ud.
Volumen de absorción máx. 270 l
Campo de aplicación OIL
Propiedad Capacidad hidrófoba; Capacidad oleófila
Tipo de producto Manguera de aspiración

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000088229
EAN / GTIN 05010027678637
Número del fabricante 7000088229
Número L L01130 108723
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El vellón de unión de aceite está hecho de fibras sintéticas inertes, el producto ″T″ está hecho principalmente de polipropileno. El producto ligero y libre de polvo tiene una alta capacidad y reduce el esfuerzo de eliminación al mínimo. Las mangueras se pueden conectar para formar barreras. Estos están acoplados en ambos extremos y diseñados en el agua de pie / flujo para detener y absorber las piscinas de aceite. Se puede utilizar en los ríos o en la cuenca del puerto.

Ventaja:

  • Hidrofóbico.