Maska pełnotwarzowa środków ochrony dróg oddechowych wielokrotnego użytku 3M™, filtr A2P3 R, duża maska 50649

Nr art.: 7000061622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
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
Seria 6000
Oznaczenie producenta 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000061622
EAN / GTIN 04046719261673
Numer producenta 7000061622
Numer L L01110 328
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Aby zapewnić prostą i praktyczną ochronę dróg oddechowych przed oparami substancji organicznych i cząstkami stałymi, należy stosować zestawy wielokrotnego użytku z maskami pełnotwarzowymi 3M™. Są lekkie i nie wymagają częstej konserwacji, a maska wykonana jest z miękkiego silikonu, co zapewnia komfort noszenia i trwałość. Nasz gotowy do użycia zestaw środków ochrony dróg oddechowych A2P3 R zawiera w jednym opakowaniu wszystko, co jest potrzebne do środków ochrony dróg oddechowych, i idealnie nadaje się do typowych zastosowań w rolnictwie, budownictwie oraz podczas prac malarskich. Jest to ekonomiczne i łatwe w użyciu rozwiązanie, obejmujące maskę pełnotwarzową 3M™ z serii 6000 (dostępne są wersje w rozmiarze średnim lub dużym) wraz z dwoma filtrami gazowo-oparowymi A2 (06915), dwoma filtrami cząstek stałych P3 R (5935), dwóch uchwytów do filtrów (501), dwudziestu pięciu osłon na wizjer (6885) oraz dziesięciu ściereczek do czyszczenia (105). Maska pełnotwarzowa jest wyposażona w zawór 3M™ Cool Flow™, który zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie. Smukła konstrukcja z dwoma filtrami zapewnia bezpieczne i wygodne noszenie, a dzięki systemowi zatrzaskowemu filtry można łatwo podłączyć do maski. Zapewnia również ochronę przed oparami substancji organicznych o temperaturze wrzenia do 65°C.

Zaleta:

  • Zestaw masek oddechowych gotowy do natychmiastowego użycia, zawierający maskę pełnotwarzową oraz zestaw filtrów
  • Maska ochronna z miękkiego silikonu, zapewniająca komfort noszenia i trwałość
  • Lekkie, ekonomiczne, łatwe w konserwacji i obsłudze
  • A2P3 R Środki ochrony dróg oddechowych przed oparami substancji organicznych (o temperaturze wrzenia powyżej 65 °C) i cząstkami stałymi
  • Zawór 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci
  • System zatrzaskowy typu bagnetowego umożliwiający łatwe mocowanie filtrów do maski: Wystarczy ustawić i dokręcić.
  • Dostępne w rozmiarach M lub L

Zalecenie:

  • Typowe zastosowania przemysłowe, takie jak rolnictwo, budownictwo i lakiernictwo

Z tej samej serii "6000" Zobacz wszystkie