3M™ Komplet dihalnih mask za večkratno uporabo, filtri A2P3 R, velika maska, 50649

Št. art.: 7000061622
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 Pieces
  • Koraki naročila: 2 Pieces
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija 6000
Oznaka proizvajalca 3M™ Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske
Priključek filtra bajonet
Vrsta filtra filter za delce; plinski filter
Tip filtra A; P
Razred, P 3
Razred, A 2
Zaščita obraza da
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva sive
Vrsta izdelka celotna maska za zaščito dihal
Lastnost maske ventil; za večkratno uporabo
Vsebina 1 kos
Univerzalna velikost L
Standard EN 136; EN 143; EN 14387

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000061622
EAN/GTIN 04046719261673
Številka proizvajalca 7000061622
L-število L01110 328
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za enostavno in priročno zaščito dihal pred organskimi hlapi in delci uporabite pakete polne maske za večkratno uporabo 3M™. So lahki in nizko vzdrževalni, maska pa je izdelana iz mehkega silikona za udobje in vzdržljivost. Naš respirator A2P3 R, pripravljen za uporabo, vsebuje vse, kar potrebujete za zaščito dihal v enem paketu in je idealen za običajne aplikacije v kmetijstvu, gradbeništvu in barvanju. Je stroškovno učinkovit in enostaven za uporabo, vključuje pa celotno masko za obraz serije 3M™ 6000 (na voljo za srednje ali velike maske) z dvema plinskim in parnim filtrom A2 (06915), dvema filtroma za delce P3 R (5935), dvema držaloma za filtre (501), petindvajsetimi ščitniki za obraz (6885) in desetimi krpami za čiščenje (105). Maska za obraz ima ventil 3M™ Cool Flow™, ki preprečuje nabiranje toplote in vlage ter omogoča lažje dihanje. Tanka zasnova z dvema filtroma zagotavlja varen in uravnotežen občutek, zahvaljujoč sistemu bajonetnega klika pa lahko filter enostavno povežete z masko. Prav tako zagotavlja zaščito pred organskimi hlapi do vrelišča 65 °C.

Prednosti:

  • Takoj na voljo respiratorni paket s polno masko in filtrom
  • zaščitna maska za dihala je izdelan iz mehkega silikona za udobje in vzdržljivost
  • Lahek, ekonomičen, enostaven za vzdrževanje in rokovanje
  • A2P3 R Zaščita dihal pred organskimi hlapi (vrelišče nad 65 °C) in delci
  • Ventil 3M™ Cool Flow™ preprečuje nabiranje toplote in vlage
  • Bajonetni klik sistem za enostavno priklop filtrov na masko: Preprosto poravnajte in zategnite.
  • Na voljo v velikostih M ali L.

Priporočilo:

  • Skupne industrijske aplikacije, kot so kmetijstvo, gradbeništvo in barvanje