Maska pełnotwarzowa wielokrotnego użytku 3M™, rozmiar S 6700

Nr art.: 7100015974
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare
Szary antracytowy
Seria
6000
Oznaczenie producenta
3M™ Mehrweg-Vollmaske; 6700
zasilanie energią
Bez zasilania
Kolor
Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100015974
EAN / GTIN 04046719719808
Numer producenta 7100015974
Numer L L01110 18
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Jeśli szukasz lekkich środków ochrony dróg oddechowych, które są łatwe w użyciu i wygodne, wybierz maski pełnotwarzowe wielokrotnego użytku 3M™ z serii 6000. Dzięki dużej soczewce z poliwęglanu, która spełnia odpowiednie wymagania normy EN 166:Spełniając normę B, zapewnia doskonałą widoczność i szerokie pole widzenia. Seria 6000 składa się z miękkiej maski twarzowej z elastomeru, która zapewnia wysoki komfort noszenia, a czteropunktowe mocowanie umożliwia łatwe zakładanie i zdejmowanie podczas przemieszczania się między obszarami bezpiecznymi a skażonymi. Seria 6000 zapewnia ochronę przed gazami, oparami i cząstkami stałymi oraz jest wyposażona w system zatrzaskowy 3M™ Bajonett, co pozwala na podłączenie szerokiej gamy lekkich filtrów podwójnych w zależności od indywidualnych potrzeb. Zawór 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie. Do serii 6000 dostępny jest specjalny asortyment części zamiennych i akcesoriów, dzięki którym można zachować komfort noszenia i stopień ochrony w przypadku zużycia lub uszkodzenia elementów.

Zaleta:

  • Miękka maska z elastomeru zapewniająca komfort użytkowania
  • Czteropunktowe mocowanie, dzięki czemu maskę można szybko i łatwo zakładać oraz zdejmować
  • Duża soczewka z poliwęglanu zapewnia dobrą widoczność i spełnia odpowiednie wymagania normy EN 166:B
  • Zawór 3M™ Cool Flow™ zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci oraz ułatwia oddychanie
  • Możliwość podłączenia szerokiej palety lekkich filtrów podwójnych, w zależności od indywidualnych potrzeb
  • Do ochrony przed szkodliwymi dla zdrowia gazami, oparami i cząstkami stałymi
  • Części zamienne i akcesoria zapewniają ochronę oraz odpowiedni komfort noszenia

Zalecenie:

  • Do ochrony przed gazami, oparami i cząstkami stałymi w połączeniu z asortymentem filtrów 3M