{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pokryte | |
| Średnica szczotki | 76,2 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | chwyt | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Materiał ścierny | ziarno ceramiczne (CER) | |
| Uziarnienie | 80 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie | |
| Właściwości | Nadaje się do użycia z produktami spożywczymi | |
| Rodzaj produktu | Ściernica walcowa do satynowania |
| Numer artykułu | 7000061387 | |
| EAN / GTIN | 04046719040711 | |
| Numer producenta | 7000061387 | |
| Numer L | L51710 168 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |