{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Pokryte | |
| Wysokość części roboczej | 9,5 mm | |
| Średnica szczotki | 50,8 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | otwór | |
| Materiał ścierny | ziarno ceramiczne (CER) | |
| Uziarnienie | 120 | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie | |
| Właściwości | Nadaje się do użycia z produktami spożywczymi | |
| Rodzaj produktu | Ściernica walcowa do satynowania |
| Numer artykułu | 7100138294 | |
| EAN / GTIN | 00048011301204 | |
| Numer producenta | 7100138294 | |
| Numer L | L51710 281 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |