Szczotka Scotch-Brite™ Promieniowa Szczotka Brzydkowa RB-ZB, biała, 14,2 mm x 1,58 mm, P120, typ C

Nr art.: 7000000764
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 192 sztuki
  • Etapy zamówienia: 192 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał korpusu
z tworzywa sztucznego
Materiał pokrycia
nylon
Rodzaj materiału pokrycia
Pokryte
Kolor pokrycia
Białe
Wysokość części roboczej H1
1,58 mm
Średnica szczotki D1
14,2 mm
Rodzaj zastosowania
Z napędem maszynowym
Uchwyt
otwór
Materiał ścierny
ziarno ceramiczne (CER)
Uziarnienie
120
Typowe zastosowanie
Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie
Właściwości
Nadaje się do użycia z produktami spożywczymi
Rodzaj produktu
Szczotka tarczowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000764
EAN / GTIN 00048011276144
Numer producenta 7000000764
Numer L L51710 351
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Produkty Scotch-Brite™ Bristle charakteryzują się dużą elastycznością i długą żywotnością. Mineral ceramiczny związany żywicą syntetyczną jest GARANTEM najlepszych wyników szlifowania. Ta wyjątkowa konstrukcja dopasowuje się nawet do silnie wyprofilowanych konturów, nie zapycha się i zapewnia stałą jakość wykończenia. W przeciwieństwie do szczotek drucianych nie ma ryzyka, że pojedyncze druty się poluzują i będą stanowić zagrożenie dla użytkownika. Czyszczenie, okrawanie, polerowanie i szlifowanie – produkty Scotch-Brite™ Bristle zapewniają zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy, elastyczności i trwałości. Porada eksperta: Podczas użytkowania należy zwracać uwagę na ciśnienie robocze. Należy pracować z niewielkim naciskiem i pozwolić, by to końcówki włosia wykonywały pracę. Wystarczy lekki kontakt z obrabianym elementem. Zbyt wysokie ciśnienie znacznie skraca żywotność.

Zaleta:

  • Typ A: Najbardziej agresywny model z wygiętymi włoskami typu C: Najbardziej elastyczna wersja z włosiem w kształcie litery C, przeznaczona do szczególnie wymagających elementów
  • Do zastosowań w trudno dostępnych miejscach
  • Idealny do czyszczenia i lekkiego gratowania
  • Stała wydajność przez cały okres eksploatacji
  • Szczotka wykonana w całości z tworzywa sztucznego z dodatkiem ziaren ceramicznych
  • Do stosowania na szlifierkach prostych lub na wałku elastycznym

Zalecenie:

  • Do stosowania w szlifierkach prostych lub z wałkiem giętkim
  • Nadruk na niemal wszystkich materiałach, szczególnie na powierzchniach o wyraźnych konturach i delikatnej fakturze
  • Zastosowanie w przemyśle ogólnym oraz w takich branżach jak lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali i transport
  • Do usuwania lakieru, okrawania, wygładzania, wykańczania, polerowania, czyszczenia i usuwania powłok