{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Bristle-Brush Typ C; Scotch-Brite™ Bristle; Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB | |
| Materiał korpusu | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał pokrycia | nylon | |
| Rodzaj materiału pokrycia | Mikrościerające | |
| Kolor pokrycia | Różowy | |
| Wysokość części roboczej | 1,58 mm | |
| Średnica szczotki | 19 mm | |
| Rodzaj zastosowania | Z napędem maszynowym | |
| Uchwyt | otwór | |
| Materiał ścierny | ziarno ceramiczne (CER) | |
| Typowe zastosowanie | Oczyszczanie; Okrawanie; Polerowanie | |
| Właściwości | odporność na wysokie temperatury | |
| Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
| Numer artykułu | 7000000760 | |
| EAN / GTIN | 00048011257594 | |
| Numer producenta | 7000000760 | |
| Numer L | L51710 1526 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |