• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

3M™ Dual Lock™ Elastyczne zapięcie na rzep SJ4580, przezroczyste, 25 mm x 45,7 mm, 2,8 mm, 110 elementów/cm², do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

Nr art.: 7000052204
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Dual Lock SJ4580
Oznaczenie producenta Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża PE
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Przyklejanie
Właściwości Usuwanie bez pozostałości
Długość L 0,046 m
Szerokość B 25 mm
Grubość S 2,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000052204
EAN / GTIN 00021200462740
Numer producenta 7000052204
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Elastyczne zapięcie na rzepy 3M™ Dual Lock™ o niewielkiej grubości SJ4580 wykonane jest z przezroczystego polipropylenu i posiada akrylowy klej na tylnej stronie. Jest odporny na temperatury w zakresie od -30 °C do 70 °C. Ten elastyczny zapięcie na rzep z poliolefin jest o połowę cieńsze od standardowych zapięć na rzep typu Dual Lock. Jest samoprzylepny i zapewnia pełną przyczepność oraz wytrzymuje do 100 cykli otwierania i zamykania.

Zaleta:

  • Przezroczysta, płaska taśma samoprzylepna z wypustkami w kształcie grzybków na wierzchu oraz przezroczystym, wrażliwym na nacisk klejem akrylowym przeznaczonym do powierzchni o niskiej energii na spodzie
  • Cienkie, samoprzylepne zapięcie na rzep z poliolefiny – o połowę cieńsze od standardowych elastycznych zapięć na rzep Dual Lock™
  • 100 cykli otwierania i zamykania
  • Główki w kształcie grzybków zazębiają się ze sobą, aby zamocować zapięcie na zatrzask
  • Przeznaczony do klejenia materiałów o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej
  • Podłoże z taśmy piankowej zapewnia lepszy kontakt z teksturowanymi i nierównymi powierzchniami

Zalecenie:

  • Do klejenia na materiałach o średniej lub wysokiej energii powierzchniowej