{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Dual Lock SJ4580 | |
| Herstellerbezeichnung | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580 | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PE | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -30 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 70 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge L | 0,046 m | |
| Breite B | 25 mm | |
| Stärke S | 2,8 mm |
| Artikelnummer | 7000052204 | |
| EAN / GTIN | 00021200462740 | |
| Herstellernummer | 7000052204 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |