Exécution:
Équipé d'un adhésif acrylique modifié (SJ4570) et d'un adhésif VHB™ (SJ4580).
Fermeture en forme de champignon avec une faible épaisseur de fermeture
Réduction des coûts
Augmenter la productivité
Gain de temps grâce à un montage et un démontage rapides
Description:
Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 est la version faible épaisseur qui se compose d'une colle acrylique transparente appliquée au dos d'un système de fixation refermable en polypropylène transparent avec une épaisseur engagée de 3 mm. Le système de fixation refermable 3M™ Dual Lock™ SJ4580 a une durée de vie de 100 fermetures.
Caractéristique(s):
Ruban anti-pression transparent plat avec têtes en forme de champignon sur le dessus et adhésif acrylique transparent sensible à la pression pour une faible énergie de surface sur le dos// ruban anti-pression transparent plat avec têtes en forme de champignon sur le dessus et adhésif acrylique transparent sensible à la pression pour une faible énergie de surface sur le dos
Bouchon de pression fin et auto-adhésif en polyoléfine – la moitié de l’épaisseur des bouchons de pression flexibles Dual Lock™ normaux// bouchon de pression fin et auto-adhésif en polyoléfine – la moitié de l’épaisseur des bouchons de pression flexibles Dual Lock™ normaux
Conçu pour coller sur les métaux, le verre et beaucoup de plastique, peintures poudre et les matériaux à énergie de surface moyenne à faible,
Les têtes en forme de champignon s'interverrouillent pour sécuriser la fermeture à bouton-poussoir// les têtes en forme de champignon s'interverrouillent pour sécuriser la fermeture à bouton-poussoir
Conçu pour le collage sur des matériaux avec une énergie de surface moyenne à élevée// conçu pour le collage sur des matériaux avec une énergie de surface moyenne à élevée
Le support de ruban mousse permet un meilleur contact sur les surfaces texturées et irrégulières// le support de ruban mousse permet un meilleur contact sur les surfaces texturées et irrégulières
Remarque(s):
Pour le collage sur des matériaux à énergie de surface moyenne à élevée