• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sistema di fissaggio richiudibile a basso profilo 3M™ Dual Lock™ SJ4580, Trasparente, 25 mm x 45.7 mm, 2.8 mm

Codice art.: 7000052204
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000052204
EAN / GTIN 50021200462745
Codice del produttore 7000052204
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di fissaggio apri e chiudi a basso profilo 3M™ Dual Lock™ SJ4580 è composto da un adesivo acrilico ad elevata tenuta sulla parte posteriore di un nastro di fissaggio apri e chiudi trasparente in polipropilene. Resiste a temperature comprese tra -30 °C e +70 °C. Il nostro sistema di fissaggio in poliolefina ha uno spessore pari alla metà dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock standard. Si può richiudere su se stesso e supporta 100 cicli di apertura/chiusura.

Vantaggi:

  • Trasparente, a basso profilo, con peduncoli a forma di fungo e supporto adesivo acrilico trasparente ad elevata tenuta sensibile alla pressione ideale per materiali a bassa energia superficiale
  • Sistema di fissaggio in poliolefina a basso profilo, con uno spessore pari alla metà dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard e apri e chiudi su se stesso
  • 100 cicli di apertura e chiusura
  • Gli steli con testine a forma di fungo scattano in posizione per garantire il fissaggio
  • Progettato per aderire a materiali a medio-alta energia superficiale
  • Il supporto del nastro in schiuma consente un buon contatto con le superfici irregolari o con trama sottile

Raccomandazioni:

  • Ideale per fissare materiali a medio-alta energia superficiale