3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ4580, Incolora, 25,4 mm x 45,7 m

Número de artículo: 7000052204
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 unidades
  • Pasos del pedido: 2 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Dual Lock SJ4580
Denominación del fabricante Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ4580
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base PE
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura mín. -30 grados
Resistencia a la temperatura máx. 70 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Pegar
Características Eliminación sin residuos
Longitud L 0,046 m
Anchura B 25 mm
Espesor S 2,8 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000052204
EAN / GTIN 00021200462740
Número del fabricante 7000052204
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4580 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico transparente. Resiste temperaturas de entre -30 °C y +70 °C. Nuestro sistema de cierre está fabricado en poliolefina y tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock. Encaja consigo mismo y puede abrirse y cerrarse 100 veces.

Ventaja:

  • Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
  • El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
  • Abre y cierra 100 veces
  • Los filamentos con forma de setas se encajan en su lugar para garantizar que el sistema está acoplado
  • Diseñado para pegar materiales con alta y media energía superficial
  • La cinta de espuma permite un mejor contacto con superficies texturizadas o irregulares

Recomendación:

  • Úselo para unir materiales con alta y media energía superficial