3M™ Dual Lock™ Reclosable Fastener Low Profile SJ4570, Transparent, 51 mm x 45.7 m, 1.7 mm

Nr art.: 7000052203
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Dual Lock™
Oznaczenie producenta Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Dual Lock™ flexibler Druckverschluss
Opakowanie luzem
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od -30 °C
Temperatura przechowywania do 50 °C
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PP
Masa klejowa Modyfikowany akrylan
Min. odporność na temperaturę -30 stopni
Maks. odporność na temperaturę 70 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne; wodoodporny
Długość 45,7 m
Szerokość 50 mm
Grubość 1,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000052203
EAN / GTIN 50021200460703
Numer producenta 7000052203
Numer L L01310 1750
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Dual Lock™ Low Profile Reclosable Fastener SJ4570 is a modified acrylic adhesive on the back of a clear polypropylene reclosable fastener. It has a low to medium temperature performance, with a temperature resistance between -30 °C to +50 °C. Our fastener is designed for indoor use and with metals (aluminium, stainless steel), glass, many plastics (polypropylene, polyethylene, polycarbonate, ABS), powder coated paints, and medium to low surface energy materials.

Zaleta:

  • Half the thickness of standard Dual Lock™ Reclosable Fasteners for low profile attachments
  • Opens and closes up to 100 times before losing 50 % of original tensile strength
  • Translucent fastener and adhesive is ideal for joining transparent materials
  • Features good heat resistance up to temperatures of 70 °C
  • Helps reduce vibration
  • Suitable for both indoor and outdoor use

Zalecenie:

  • Graphic panels
  • Display shelves
  • Light-weight access panels
  • Cushions
  • Components
  • Decorative appliance trim attachment
  • Access panels