{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Dual Lock™ | |
| Oznaczenie producenta | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3541 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | czarny | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | PE | |
| Masa klejowa | Kauczuk syntetyczny | |
| Obszar zastosowania | Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Usuwanie bez pozostałości; elastyczne | |
| Długość | 45,7 m | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Grubość | 5,7 mm |
| Numer artykułu | 7100108754 | |
| EAN / GTIN | 04054596271838 | |
| Numer producenta | 7100108754 | |
| Numer L | L01310 716 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |