{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Dual Lock™ | |
| Oznaczenie producenta | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Dual Lock™ flexibler Druckverschluss | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Temperatura przechowywania od | -30 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 50 °C | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PP | |
| Masa klejowa | Modyfikowany akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | -30 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 70 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Usuwanie bez pozostałości; elastyczne; wodoodporny | |
| Długość | 45,7 m | |
| Szerokość | 15 mm | |
| Grubość | 1,7 mm |
| Numer artykułu | 7000052144 | |
| EAN / GTIN | 00021200450754 | |
| Numer producenta | 7000052144 | |
| Numer L | L01310 1704 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |