{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Dual Lock™ | |
| Herstellerbezeichnung | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Dual Lock™ flexibler Druckverschluss | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Lagertemperatur min. | -30 °C | |
| Lagertemperatur max. | 50 °C | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PP-Folie | |
| Klebemasse | Modifiziertes Acrylat | |
| Temperaturbeständig von | -30 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 70 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich; glatten Untergründen | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; anschmiegsam; elastisch; wasserfest | |
| Länge | 45,7 m | |
| Breite | 50 mm | |
| Stärke | 1,7 mm |
| Artikelnummer | 7000052203 | |
| EAN / GTIN | 50021200460703 | |
| Herstellernummer | 7000052203 | |
| L-Nummer | L01310 1750 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |