Système de fixation amovible Low Profile 3M™ Dual-Lock™ SJ4570, Translucide, 51 mm x 45.7 m, 1.7 mm

Réf.: 7000052203
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Dual Lock™
Référence fabricant Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Dual Lock™ flexibler Druckverschluss
Emballage En vrac
Couleur transparent
Température de stockage de -30 °C
Température de stockage jusqu’à 50 °C
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive acrylate modifié
Résistance aux températures min. -30 degré
Résistance aux températures max. 70 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques elimination sans résidus; souplesse; water-proof; élastique
Longueur 45,7 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 1,7 mm

Identification et classification

Référence article 7000052203
EAN / GTIN 50021200460703
Réf. fabricant 7000052203
Article hors catalogue L01310 1750
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce système Dual Lock extrêmement fin fonctionne de la même façon que le Dual Lock classique mais dispose de caractéristiques uniques permettant des applications où l’épaisseur de l’assemblage est primordiale

Avantage(s):

  • Efficace sans perte de performance jusqu'à 1000 ouvertures/fermetures
  • Picots faible épaisseur
  • Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde
  • Excellente adhésion sur surfaces difficiles à coller (basse énergie) ainsi que sur les peintures poudres type époxyde

Recommandation(s):

  • Panneaux graphiques
  • Étagères de présentation
  • Panneaux d'accès légers
  • Coussinets
  • Composants
  • Fixation d'éléments de décorations pour appareils électroménagers
  • Trappes d'accès