Taśma poliestrowa 3M™ 8992, zielona, 25 mm x 66 m, 0,08 mm

Nr art.: 7000049776
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 36 sztuki
  • Etapy zamówienia: 36 sztuki
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
Numer artykułu 7000049776
EAN / GTIN 00051115647154
Numer producenta 7000049776
Numer L L01130 110972
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma maskująca do zastosowań w wysokich temperaturach Taśma poliestrowa 3M™ 8992 ma wszechstronne zastosowanie i idealnie nadaje się do oklejania w sytuacjach, w których wymagana jest wysoka odporność na temperaturę. Przezroczysta zielona folia nośna jest odporna na rozdarcia. Taśma pokryta klejem silikonowym zapewnia ostre krawędzie lakieru, dzięki czemu doskonale nadaje się m.in. do oklejania elementów podczas malowania proszkowego. Można go łatwo i szybko usunąć z większości powierzchni, nie strzępiąc się ani nie rozrywając. Ta taśma klejąca jest grubszą wersją taśmy poliestrowej 3M™ 8991. Dzięki dobrej odporności na chemikalia taśma ta jest sprawdzona w procesach chemicznych i innych wymagających procedurach roboczych, takich jak na przykład anodowanie. Ten wrażliwy na nacisk klej silikonowy nadaje się do stosowania w szerokim zakresie temperatur od -50 °C do +204 °C. Zalecane obszary zastosowań: oklejanie elementów podczas malowania proszkowego, klejenie materiałów kompozytowych, zakrywanie powierzchni metalowych w kąpielach kwasowych lub trawiających, jako ochrona powierzchni przed zarysowaniami podczas przenoszenia i transportu, jako pomoc w usuwaniu nadmiaru materiału (żywicy epoksydowej) na taśmę klejącą podczas klejenia metali

Zaleta:

  • Nadaje się do stosowania w trudnych warunkach oraz w temperaturach od -50 °C do +204 °C
  • Można je łatwo usunąć nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur (np.
  • (w przypadku malowania proszkowego)
  • Folia poliestrowa o doskonałej odporności termicznej i chemicznej, a jednocześnie wysokiej elastyczności
  • Grubsza wersja taśmy poliestrowej 3M™ 8991
  • Klej silikonowy można usunąć bez pozostawiania śladów z najróżniejszych powierzchni
  • Przezroczysty zielony pasek – dobrze widoczny i łatwy do dopasowania