• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 8992, Grün, 25 mm x 66 m, 0.08 mm

Artikel-Nr.: 7000049776
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stück
  • Bestellschritt: 36 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000049776
EAN / GTIN 00051115647154
Herstellernummer 7000049776
L-Nummer L01130 110972
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Abdeckband für hohe Temperaturanforderungen Das 3M™ Polyesterklebeband 8992 ist vielseitig einsetzbar und eignet sich ideal zum Abkleben in Anwendungen, bei denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Die transluzent-grüne Trägerfolie ist reißfest. Das mit einem Silikon-Klebstoff beschichtete Klebeband erzeugt scharfe Farbkanten und eignet sich daher sehr gut u. a. zum Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten. Es ist von den meisten Oberflächen sauber und in einem Zug ablösbar, ohne sich aufzufasern oder zu reißen. Dieses Klebeband ist eine dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 8991. Dank guter Chemikalienbeständigkeit bewährt sich dieses Klebeband in chemischen Prozessen und anderen anspruchsvollen Arbeitsverfahren, wie zum Beispiel beim Eloxieren. Der druckempfindliche Silikon-Klebstoff eignet sich für einen großen Temperaturbereich zwischen -50 °C und +204 °C. Empfohlene Anwendungsbereiche Abkleben von Werkteilen beim Pulverbeschichten Verkleben von Verbundstoffen Abdecken von Metallflächen in Säure- oder Ätzbädern Als Oberflächenschutz gegen Kratzer beim Hantieren und Transport Als Entgratungshilfe bei Metallverklebungen, wo überschüssiges Material (Epoxid) auf das Klebeband fließt

Vorteil:

  • Einsetzbar unter anspruchsvollen Bedingungen und Temperaturen von -50 °C bis +204 °C
  • Sauber entfernbar auch nach Einwirkung hoher Temperaturen (z. B.
  • beim Pulverbeschichten)
  • Polyesterfolie mit ausgezeichneter thermischer und chemischer Beständigkeit und zugleich Flexibilität
  • Dickere Version des 3M™ Polyesterklebebands 8991
  • Der Silikon-Klebstoff kann rückstandsfrei von unterschiedlichsten Oberflächen entfernt werden
  • Transluzent-grüner Träger – gut zu sehen und leicht zu positionieren

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb