3M™ Cinta de Poliéster 8992, Verde, 25 mm x 66 m, 0.08 mm

Número de artículo: 7000049776
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 unidades
  • Pasos del pedido: 36 unidades
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
Número de artículo 7000049776
EAN / GTIN 00051115647154
Número del fabricante 7000049776
Número L L01130 110972
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Enmascarado a altas temperaturas La cinta de poliéster 3M™ 8992 de uso general es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas. El soporte verde translúcido es resistente al desgarro. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona es adecuada para crear líneas nítidas en trabajos de recubrimiento con pintura en polvo. Se retira limpiamente y en una sola pieza de la mayoría de las superficies, para evitar arañazos y roturas. Esta cinta es una versión más gruesa de nuestra cinta de poliéster 3M™ 8991. Esta cinta de alta resistencia a productos químicos es eficaz en procesos con este tipo de sustancias y condiciones de trabajo exigentes, como el anodizado. El adhesivo de silicona es eficaz a un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 204 °C. Usos recomendados Enmascarado de piezas para recubrir con pintura en polvo a altas temperaturas Sujeción de piezas o de bolsas de vacío en trabajos de unión de composites Enmascarado de superficies metálicas en tareas de fresado químico ácido o cáustico La cinta protectora reduce el riesgo de arañazos durante la manipulación y el transporte Protege contra el exceso de epoxi al unir metales, para retirarlo fácilmente

Ventaja:

  • Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
  • Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
  • El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad
  • Versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M™ 8991
  • El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
  • El soporte verde translúcido permite identificar y reposicionar la cinta con facilidad