Polyesterová lepicí páska 3M™ 8992, zelená, 25 mm x 66 m, 0,08 mm.

Artiklové číslo: 7000049776
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 7000049776
EAN / GTIN 00051115647154
Číslo výrobce 7000049776
L-číslo L01130 110972
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Maskovací páska 3M™ Polyester Tape 8992 je univerzální a ideální pro maskovací aplikace, kde je vyžadována vysoká teplotní odolnost. Průsvitná zelená nosná fólie je odolná proti roztržení. lepicí páska, potažený silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany a je proto velmi vhodný pro maskování částí práce během práškového lakování. Je čistý z většiny povrchů a může být odpojen jedním směrem bez fibování nebo trhání. Tento lepicí páska je silnější verze polyesterové pásky 3M™ 8991. Díky své dobré chemické odolnosti se lepicí páska osvědčil v chemických procesech a dalších náročných pracovních procesech, jako je eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký teplotní rozsah mezi -50 °C a +204 °C. Doporučené oblasti použití Maskování pracovních částí při práškovém lakování lepení kompozitů pokrývajících kovové povrchy v kyselinových nebo leptacích lázních jako ochrana povrchu před poškrábáním při manipulaci a přepravě jako odjehlování pro lepení kovů, kde na lepicí páska proudí přebytečný materiál (epoxid)

Výhoda:

  • Lze použít v náročných podmínkách a teplotách od -50 °C do +204 °C.
  • Čistěji vyjímatelný i po vystavení vysokým teplotám (např.
  • Pro práškové lakování)
  • Polyesterová fólie s vynikající tepelnou a chemickou odolností a flexibilitou současně
  • Silnější verze polyesterové pásky 3M™ 8991
  • Silikonové lepidlo lze odstranit z široké škály povrchů bez zanechání zbytků
  • Průsvitný zelený nosič - snadno vidět a umístit