Bandă adezivă din poliester 3M™ 8992, verde, 25 mm x 66 m, 0,08 mm

Cod articol.: 7000049776
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 36 Pieces
  • Pași de comandă: 36 Pieces
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000049776
EAN / GTIN 00051115647154
Număr producător 7000049776
L-Număr L01130 110972
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda de mascare pentru temperaturi ridicate banda de poliester 3M™ 8992 este versatilă și ideală pentru aplicații de mascare unde este necesară o rezistență ridicată la temperatură. Pelicula translucidă de transport verde este rezistentă la rupere. Banda adezivă, care este acoperită cu un adeziv siliconic, produce margini de culoare ascuțite și, prin urmare, este foarte potrivită pentru mascarea părților lucrării în timpul acoperirii cu pulbere. Este curat de majoritatea suprafețelor și poate fi detașat dintr-o singură mișcare fără fibrilare sau rupere. Această bandă este o versiune mai groasă a benzii din poliester 3M™ 8991. Datorită rezistenței sale chimice bune, această bandă adezivă s-a dovedit a fi utilizată în procesele chimice și în alte procese de lucru solicitante, cum ar fi anodizarea. Adezivul siliconic sensibil la presiune este potrivit pentru o gamă largă de temperaturi între -50 °C și +204 °C. zone de aplicare recomandate mascarea pieselor de lucru în timpul lipirii cu strat de pulbere a compozitelor care acoperă suprafețele metalice în băi acide sau gravate ca protecție a suprafeței împotriva zgârieturilor în timpul manipulării și transportului ca ajutor de debavurare pentru lipirea metalelor, unde excesul de material (epoxidic) curge pe banda adezivă

Avantaj:

  • Poate fi utilizat în condiții solicitante și temperaturi de la -50 °C la +204 °C.
  • Detașabil în mod curat chiar și după expunerea la temperaturi ridicate (de ex.
  • Pentru acoperirea cu pulbere)
  • Film de poliester cu rezistență termică și chimică excelentă și flexibilitate în același timp
  • Versiune mai groasă a benzii din poliester 3M™ 8991
  • Adezivul siliconic poate fi îndepărtat de pe o gamă largă de suprafețe fără a lăsa reziduuri
  • Transportor verde translucid - ușor de văzut și poziționat