3M™ Adhesive Transfer Tape 9505, Transparent, 120 mm x 165 m, 0.12 mm

Nr art.: 7000049244
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Odcień, Przezroczysty Czysta biel
Seria 3M™ 9505
Oznaczenie producenta 3M™ Transfer-Klebeband 9505
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Bez nośnika
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę -40 stopni
Maks. odporność na temperaturę 100 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Klejenie na stałe; Montaż
Właściwości bez zaparowania szkieł; odporny na rozpuszczalniki
Długość 165 m
Szerokość 120 mm
Grubość 0,12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000049244
EAN / GTIN 00051115255847
Numer producenta 7000049244
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Adhesive Transfer Tape 9505 for a variety economical graphic attachment and general industrial joining. Use for bonding membrane switches. Good die-cut and process capabilities.

Zaleta:

  • 0.13 mm nominal 220 adhesive offers good sheer strength
  • Thicker adhesives improve wet-out and adhesion on textured surfaces
  • Good peel adhesion to HSE (high surface energy) materials
  • PCK liner protects adhesive and peels away quickly for easy handling

Zalecenie:

  • High-energy substrates
  • Slightly textured surfaces
  • Solvent and chemical resistance