{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Transparentní | Čistá bílá | |
| Řada | 3M™ 9505 | |
| Označení výrobce | 3M™ Transfer-Klebeband 9505 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Bez nosníku | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost min. | -40 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 100 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Montáž; Trvalé zalepení | |
| Vlastnosti | odolné vůči chemikáliím; odolné vůči rozpouštědlům | |
| Délka | 165 m | |
| Šířka | 120 mm | |
| Tloušťka | 0,12 mm |
| Katalogové číslo | 7000049244 | |
| EAN / GTIN | 00051115255847 | |
| Číslo výrobce | 7000049244 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |